Multinorm parkettás dzseki Portwest PW369YBRXXL

PW369 - PW3 Hi-Vis Winter Parka Jacket

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Portwest:PW369YBRXXL
Rubix:10283996
EAN:5036108339044
brand logo

Műszaki összefoglalás

Színfekete
Méret2xl
Jó láthatóságnem
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : PORTWEST PW3 Hi-Vis Parka télikabát Sárga/Fekete XXL, PW369YBRXXL


This thoughtfully designed insulated winter parka jacket combines durable 300D Oxford polyester fabric with a modern fit and stylish look. Ideal for extreme cold weather conditions, this jacket provides excellent thermal insulation with heavyweight Insulatex lining. Outstanding features include underarm zips for enhanced breathability, insulated hood with detachable fur trim and HiVisTex Pro reflective tape. CE certified. 5 pockets for ample storage. Insulatex heat reflective lining reflects heat back into the body ensuring maximum warmth and comfort. Detachable quilt lined hood with optional faux fur trim to suit all weather conditions. Quick dry knitted cuff for a snug and comfortable fit. Internal zipped pocket provides safe and secure storage. Underarm pit zips for enhanced breathability. Detachable ID pocket. Drawcord adjustable waist for a comfortable fit. Drawcord hood and hem for a secure and comfortable fit. Standards : EN ISO 20471 Class 3 ; EN 343:2019 Class 3:1 X WP 15,000mm ; EN 342 0.356 (M².K/W), 2, X

Technikai információk


Jellemzők
Színfekete
Méret2xl
Jó láthatóságnem
Fő anyagpoliészter
Másodlagos színsárga
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Méret