Munka lámpa Roebuck 887727
RECHARGEABLE LED COB SLIM LIGHT 450 LM
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Lecserélt ref.:8350799
Roebuck:887727
Rubix:10175381
EAN:3660338411021
Dokumentumok
Termék leírás : ÚJRATÖLTHETO LED COB SLIM LÁMPA
Li-Ion rechargeable LED COB Slim Light.
360° magnetic base, with hook.
Dimming switch for the main light. “Top” light function.
360° magnetic base, with hook.
Dimming switch for the main light. “Top” light function.
LED Type 1x SMD LED + 1x COB LED
Lighting Power top light 120 lumens
Lighting Power main light 60 to 450 lumens (dimming switch)
Battery 3.7V 2600mAh Li-ion battery
Running time Top light : 10h / Main light : up to 16h
Charging time 4h
Lighting Power top light 120 lumens
Lighting Power main light 60 to 450 lumens (dimming switch)
Battery 3.7V 2600mAh Li-ion battery
Running time Top light : 10h / Main light : up to 16h
Charging time 4h
Technikai információk
Jellemzők
| Fényerő | 450 lm |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre