Referencia
Portwest:S460YER5XL
Rubix:89821
EAN:5036108041985

Termék leírás : PORTWEST Hi-Vis Traffic kabát Sárga 5XL, S460YER5XL
Waterproof with taped seams preventing water penetration. Extremely water resistant fabric finish, water beads away from fabric surface. EN342 Protection against cold certified up to -40°C. Internal chest pocket. Inner ribbed cuffs for warmth and comfort. Fully lined and padded to trap the heat and increase warmth. Hook and loop cuffs for a secure fit. Two-way zip for quick and easy access. Bio motion tape pattern to improve recognition of human shape at distance. Reflective tape for increased visibility. Certified to EN ISO 20471 after 50x washes. 40+ UPF rated fabric to block 98% of UV rays. 4 pockets for ample storage. Concealed phone pocket. Pack away hood for added functionality.
Standard : EN20471_3, EN343 3:1
Standard : EN20471_3, EN343 3:1
Technikai információk
Jellemzők
| Szín | sárga |
|---|---|
| Méret | 5xl |
| Fő anyag | poliészter |
| Másodlagos szín | nincs másodlagos szín |
| EN20471 osztály | 3 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Szín
Méret
5xl