Biztonsági cipő unisex Jalas 3020-42

Sandals 3020 JALAS®

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Jalas:3020-42
Rubix:10270489
EAN:6408487441271
brand logo

Műszaki összefoglalás

EU Cipőméret42
Gallérmagasságalacsony
Színfekete
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : JALAS Biztonsági szandál, 3020-42


A light, soft and breathable safety sandal with excellent ergonomics and Highest quality (S1) protection. The PU-coated leather and split leather upper and padded Memory foam supports feet in indoor environments. An oil-resistant RPU outer sole gives excellent grip, and JALAS® aluminium toe cap protection and double impact protection zones in PORON® XRD® keeps feet safe, while the merino wool insole keeps feet warm.

Erősségek

Oil-resistant outsole, Anti-static properties, Padded shaft edge in memory foam, Ventilating insole, Stabilizator, Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD), Double shock absorption zones

Technikai információk


Jellemzők
EU Cipőméret42
Gallérmagasságalacsony
Színfekete
Fő anyagbőr
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

EU Cipőméret

42

Fő anyag