Találatok a következőre: “mecaline”
Szűrési lehetőségek
662 Termék(ek) 10 278 változattal:
MECALINE RK1000M6 Fogasléc 6 X 1000MM - 895510
- mecaline:RK1000M6
- rubix:10493557
- gyártó:895510
- ean:3660338478482
- Modul:6 mm
- Hossz:1000 mm
MECALINE SPGM6040WH Furat nélküli fogaskerék 6 z=40 - 895471
- mecaline:SPGM6040WH
- rubix:10492295
- gyártó:895471
- ean:3660338478178
- Modul:6 mm
- Fogak száma:40
- Szélesség:50 mm
MECALINE 10SPC250 Kúpos szorítós ékszíjtárcsa 10G SPC 250 TB 4040 - 875607
- mecaline:10SPC250
- rubix:10168702
- ean:3660338291883
- Profil:spc
- Referenciaátmérő:250 mm
- Kúpos persely:4040
MECALINE RK2000M8 Fogasléc 8 X 2000MM - 895513
- mecaline:RK2000M8
- rubix:10493552
- gyártó:895513
- ean:3660338478512
- Modul:8 mm
- Hossz:2000 mm
MECALINE XPA969 Fogazott ékszíj - 883608
- mecaline:XPA969MC
- rubix:10165298
- gyártó:883608
- ean:3660338370205
- Profil:xpa
- Referenciahossz:969 mm
- Külső hossz:987 mm
MECALINE BAR-12-T5-140 Perem nélküli aluminium fogasrúd T5-12 - 140mm - 898191
- mecaline:BAR-12-T5-140
- rubix:10492050
- gyártó:898191
- ean:3660338519307
- Profil:t5
- Fogak száma:12
- Hossz:140 mm
MECALINE BAR-15-AT10-160 Perem nélküli aluminium fogasrúd AT10-15 - 160mm - 898192
- mecaline:BAR-15-AT10-160
- rubix:10492049
- gyártó:898192
- ean:3660338519314
- Profil:at10
- Fogak száma:15
- Hossz:160 mm
MECALINE BAR-20-AT5-160 Perem nélküli aluminium fogasrúd AT5-20 - 160mm - 898195
- mecaline:BAR-20-AT5-160
- rubix:10492046
- gyártó:898195
- ean:3660338519345
- Profil:at5
- Fogak száma:20
- Hossz:160 mm
MECALINE BAR-20-T10-160 Perem nélküli aluminium fogasrúd T10-20 - 160mm - 898196
- mecaline:BAR-20-T10-160
- rubix:10492045
- gyártó:898196
- ean:3660338519352
- Profil:t10
- Fogak száma:20
- Hossz:160 mm
MECALINE TP-31-T10-12 Aluminium fogasszíj tárcsa 31-T10-12 - 898252
- mecaline:TP-31-T10-12
- rubix:10491990
- gyártó:898252
- ean:3660338519901
- Profil:t10
- Fogak száma:12
- Teljes szélesség:31 mm
MECALINE TP-36-AT5-22 Aluminium fogasszíj tárcsa 36-AT5-22 - 898262
- mecaline:TP-36-AT5-22
- rubix:10491980
- gyártó:898262
- ean:3660338520006
- Profil:at5
- Fogak száma:22
- Teljes szélesség:36 mm
MECALINE TP-36-T5-12 Aluminium fogasszíj tárcsa 36-T5-12 - 898267
- mecaline:TP-36-T5-12
- rubix:10491975
- gyártó:898267
- ean:3660338520051
- Profil:t5
- Fogak száma:12
- Teljes szélesség:36 mm
MECALINE TP-40-AT10-15 Aluminium fogasszíj tárcsa 40-AT10-15 - 898272
- mecaline:TP-40-AT10-15
- rubix:10491970
- gyártó:898272
- ean:3660338520105
- Profil:at10
- Fogak száma:15
- Teljes szélesség:40 mm
MECALINE TP-40-T10-12 Aluminium fogasszíj tárcsa 40-T10-12 - 898286
- mecaline:TP-40-T10-12
- rubix:10491956
- gyártó:898286
- ean:3660338520242
- Profil:t10
- Fogak száma:12
- Teljes szélesség:40 mm
MECALINE TP-47-AT10-18 Aluminium fogasszíj tárcsa 47-AT10-18 - 898297
- mecaline:TP-47-AT10-18
- rubix:10491945
- gyártó:898297
- ean:3660338520358
- Profil:at10
- Fogak száma:18
- Teljes szélesség:47 mm
MECALINE TP-47-T10-20 Aluminium fogasszíj tárcsa 47-T10-20 - 898306
- mecaline:TP-47-T10-20
- rubix:10491936
- gyártó:898306
- ean:3660338520440
- Profil:t10
- Fogak száma:20
- Teljes szélesség:47 mm
MECALINE TP-66-AT10-24 Aluminium fogasszíj tárcsa 66-AT10-24 - 898309
- mecaline:TP-66-AT10-24
- rubix:10491933
- gyártó:898309
- ean:3660338520471
- Profil:at10
- Fogak száma:24
- Teljes szélesség:66 mm
MECALINE TP-21-AT5-16 Aluminium fogasszíj tárcsa 21-AT5-16 - 898206
- mecaline:TP-21-AT5-16
- rubix:10492036
- gyártó:898206
- ean:3660338519444
- Profil:at5
- Fogak száma:16
- Teljes szélesség:21 mm
MECALINE TP-21-T5-12 Aluminium fogasszíj tárcsa 21-T5-12 - 898214
- mecaline:TP-21-T5-12
- rubix:10492028
- gyártó:898214
- ean:3660338519529
- Profil:t5
- Fogak száma:12
- Teljes szélesség:21 mm
MECALINE TP-27-AT5-18 Aluminium fogasszíj tárcsa 27-AT5-18 - 898228
- mecaline:TP-27-AT5-18
- rubix:10492014
- gyártó:898228
- ean:3660338519666
- Profil:at5
- Fogak száma:18
- Teljes szélesség:27 mm
MECALINE TP-27-T5-18 Aluminium fogasszíj tárcsa 27-T5-18 - 898239
- mecaline:TP-27-T5-18
- rubix:10492003
- gyártó:898239
- ean:3660338519772
- Profil:t5
- Fogak száma:18
- Teljes szélesség:27 mm
MECALINE TP-31-AT10-15 Aluminium fogasszíj tárcsa 31-AT10-15 - 898248
- mecaline:TP-31-AT10-15
- rubix:10491994
- gyártó:898248
- ean:3660338519864
- Profil:at10
- Fogak száma:15
- Teljes szélesség:31 mm
MECALINE PU légtechnikai tömlo (FDA) D32 mm, 10 m – 884766
- mecaline:884766
- rubix:10164723
- ean:3660338381188
- Belső átmérő:32 mm
- Max. üzemi nyomás:4.29 bar
MECALINE PU Light légtechnikai tömlo D65 mm, 10 m – 884773
- mecaline:884773
- rubix:10164717
- ean:3660338381249
- Belső átmérő:65 mm
- Max. üzemi nyomás:1.09 bar
240 items of 662