Hasított tengely Mecaline BAR-20-AT5-160
Metric Pitch Timing Bar
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:BAR-20-AT5-160
Rubix:10492046
gyártó:898195
EAN:3660338519345



Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE BAR-20-AT5-160 Perem nélküli aluminium fogasrúd AT5-20 - 160mm - 898195
Mecaline metric timing pulleys and bar have a trapezodial profile and are produced in Aluminim , with pitch options of T5, T10, AT5 or AT10 in standard widths. Bar can provide you the option to cut to specific sizes.
Timing pulley bar which can be cut to width
Erősségek
Lightweight aluminium, can be cut to desired widths
Alkalmazások
For synchronous power transmission
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | at5 |
|---|---|
| Fogak száma | 20 |
| Hossz | 160 mm |
| Tényleges átmérő | 30.6 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
