Hajtó / szállítószalag elemek
Find a variety of drive components, including induction motors, 2-phase and 3-phase motors, inverters, variable speed drives, AC or DC motors, and high- or low-voltage motors from top brands.
Meghajtó elemek
Szállítószalag elemek
Szűrési lehetőségek
Kategóriák
meghajtó elemek (1446)
szállítószalag elemek (7)
Gyártó
ace
(1)
ammeraal beltech
(1)
beta tools
(1)
bonfiglioli
(55)
chiorino
(1)
festo
(793)
habasit
(1)
447 Termék(ek) 1453 változattal:
MECALINE RK1000M2 Fogasléc 2 X 1000MM - 895484
- mecaline:RK1000M2
- rubix:10493542
- gyártó:895484
- ean:3660338478277
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Modul:2 mm
- Hossz:1000 mm
MECALINE SPGM5060WH Furat nélküli fogaskerék 5 z=60 - 895458
- mecaline:SPGM5060WH
- rubix:10492280
- gyártó:895458
- ean:3660338478055
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Modul:5 mm
- Fogak száma:60
- Szélesség:50 mm
MECALINE SPGM3060WH Furat nélküli fogaskerék 3 z=60 - 895385
- mecaline:SPGM3060WH
- rubix:10492241
- gyártó:895385
- ean:3660338477348
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Modul:3 mm
- Fogak száma:60
- Szélesség:30 mm
MOTOR 0,55KW 1000rpm B5 80M 230/400v-3ph-50Hz IE2 ALU IP55
- mecaline:891569
- rubix:10296550
- ean:3660338442179
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Motorteljesítmény/teljesítmény:0.55 kW
- Feszültség:230/400 V
- Sebesség terhelés alatt:1000 rpm
FESTO Lineár. hajtómu DLGF-G-20-200-PPSA 5074920
- festo:DLGF-G-20-200-PPSA
- rubix:10193481
- gyártó:5074920
- ean:4052568419639
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Festo EMGC-60-P-G5-SEC-67 hajtás - 8000614
- festo:EMGC-60-P-G5-SEC-67
- rubix:514870
- gyártó:8000614
- ean:4052568276676
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
FESTO Orsótengely ELGS-BS-KF-32-100-8P-ST& 8083424
- festo:ELGS-BS-KF-32-100-8P-ST-M-H1-PLK-AA
- rubix:10458863
- gyártó:8083424
- ean:4052568458270
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
MECALINE SPGM1036 Fogaskerék 1 z=36 - 895173
- mecaline:SPGM1036
- rubix:10492084
- gyártó:895173
- ean:3660338475269
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Modul:1 mm
- Fogak száma:36
- Szélesség:15 mm
Tecnoing. MP MB 080 3 70 STD 60A2 CD 11 S1 OR SB KL hajtómu
- bonfiglioli:MPMB080370STD60A2CD11S1ORSBKL
- rubix:502342
- gyártó:MPMBC3070S0005
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
MOTOR PEREM B5 H71 ALU
- mecaline:891856
- rubix:10296509
- ean:3660338444807
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Típus:b5 - 71
FESTO Szervomotor EMME-AS-80-SK-LS-AMXB 4267583
- festo:EMME-AS-80-SK-LS-AMXB
- rubix:515074
- gyártó:4267583
- ean:4052568274269
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Motorteljesítmény/teljesítmény:0.75 kW
- Sebesség terhelés alatt:3000 rpm
FESTO Szervomotor EMMT-AS-100-L-HS-RS 5255534
- festo:EMMT-AS-100-L-HS-RS
- rubix:10456413
- gyártó:5255534
- ean:4052568461393
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Motorteljesítmény/teljesítmény:2.03 kW
- Sebesség terhelés alatt:13000 rpm
MOTOR 3KW 1000rpm B5 132M 400/690v-3ph-50Hz IE3 ALU IP55
- mecaline:891592
- rubix:10296527
- ean:3660338442407
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Motorteljesítmény/teljesítmény:3 kW
- Feszültség:400/690 V
- Sebesség terhelés alatt:1000 rpm
FESTO Konzolos poz. ELCC-TB-KF-110-800-0H-P& 8082413
- festo:ELCC-TB-KF-110-800-0H-P0-CR
- rubix:10458925
- gyártó:8082413
- ean:4052568448059
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
MECALINE SPGM4022 Fogaskerék 4 z=22 - 895407
- mecaline:SPGM4022
- rubix:10492264
- gyártó:895407
- ean:3660338477553
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Modul:4 mm
- Fogak száma:22
- Szélesség:40 mm
MECALINE SPGM2062 Fogaskerék 2 z=62 - 895284
- mecaline:SPGM2062
- rubix:10492181
- gyártó:895284
- ean:3660338476358
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Modul:2 mm
- Fogak száma:62
- Szélesség:20 mm
FESTO Lineár. hajtómu DLGF-KF-40-500-PPSA 5074762
- festo:DLGF-KF-40-500-PPSA
- rubix:10193467
- gyártó:5074762
- ean:4052568419493
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
FESTO Lineár. hajtómu DLGF-G-25-600-PPSA 5072360
- festo:DLGF-G-25-600-PPSA
- rubix:10193450
- gyártó:5072360
- ean:4052568419318
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
VF 49 A 10 P80 B14 B3 Hajtómu 200620068-RIDUTTORE BONFIGLIOLI
- bonfiglioli:VF49A10P80B14B3
- rubix:10368651
- gyártó:200620068
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Méret:49
MECALINE SPGM1.5070 Fogaskerék 1.5 z=70 - 895230
- mecaline:SPGM1.5070
- rubix:10492147
- gyártó:895230
- ean:3660338475825
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Modul:1.5 mm
- Fogak száma:70
- Szélesség:17 mm
FESTO Konzolos poz. ELCC-TB-KF-90-500-0H-P0& 8082401
- festo:ELCC-TB-KF-90-500-0H-P0-CR
- rubix:10458913
- gyártó:8082401
- ean:4052568447939
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
MOTOR PEREM B14 H112 ALU
- mecaline:891873
- rubix:10296492
- ean:3660338444975
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Típus:b14 - 112
S2U 230 S07F Frekvenciaváltó
- bonfiglioli:S2U 230 S07F
- rubix:498792
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
FESTO Motorvezérlo CMMP-AS-C2-3A-M3 1501325
- festo:CMMP-AS-C2-3A-M3
- rubix:520639
- gyártó:1501325
- ean:4052568237899
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
24 items of 447