Lineáris technika

Our linear technology range includes high-quality shaft and roller guides, easy-to-install linear rail and guide hardware, and innovative modules and bearing systems from reputable manufacturers.

Szűrési lehetőségek
Kategóriák
  • lineáris vezetékek / lineáris kocsik (2258)
  • körtengelyek / lineáris csapágyak (1498)
  • lineáris egységek / rendszerek (76)
  • golyósorsók / orsóvég csapágyak (61)
  • Gyártó
  • aventics
    (4)
  • beta tools
    (2)
  • bosch rexroth
    (1357)
  • elesa+ganter
    (2)
  • ewellix
    (221)
  • fag
    (1)
  • festo
    (376)
  • 3098 Termék(ek) 3896 változattal:

    Válogatás
    brand logobrand logo

    R162251310 [BOSHREX]

    • bosch rexroth:R162251310
    • rubix:10011966
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Előtöltés:c1 µm
    • Szélesség:100 mm
    • Hossz:159 mm
    brand logobrand logo

    RWU45-E-HL-V1-G2 [INA]

    • ina:RWU45-E-HL-V1-G2
    • rubix:10013523
    • gyártó:0178808821230
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Szélesség:86 mm
    • Hossz:178.3 mm
    brand logobrand logo

    SKF LPAR 12 lineáris persely

    • ewellix:LPAR 12
    • rubix:540340
    • gyártó:M/2203999
    • ean:7316570006933
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Sorozat:standard series iso 3
    • Belső átmérő:12 mm
    • Külső átmérő:22 mm
    brand logobrand logo

    KWVE35-B-RROC-G3-V1 [INA]

    • ina:KWVE35-B-RROC-G3-V1
    • rubix:10013534
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Szélesség:100 mm
    • Hossz:5860 mm
    brand logobrand logo

    SKF LPAT 20 lineáris persely

    • ewellix:LPAT 20
    • rubix:540337
    • gyártó:M/2201222
    • ean:4064329008402
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Sorozat:standard series iso 3
    • Belső átmérő:20 mm
    • Külső átmérő:32 mm
    brand logobrand logo

    BETA 3026/S Forgatható tartó állítható persellyel a 3026 modellhez

    • beta tools:3026/S
    • rubix:10438771
    • gyártó:030260501
    • ean:8014230753898
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:370 mm
    brand logobrand logo

    Lineáriscsapágy KWVE25 WL G4 V0 [INA]

    • ina:KWVE25-WL-V0-G4
    • rubix:410706
    • gyártó:0058461450150
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Szélesség:120 mm
    • Hossz:107.5 mm
    brand logobrand logo

    KWEM12-C-G2-V1 [INA]

    • ina:KWEM12-C-G2-V1
    • rubix:10014305
    • gyártó:0203802830421
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Előtöltés:v1 (leichte vorspannung, standard)
    • Szélesség:27 mm
    • Hossz:1000 mm
    brand logo
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Előtöltés:spiel µm
    • Szélesség:17 mm
    • Hossz:24 mm
    brand logobrand logo

    R341703909 [BOSHREX]

    • bosch rexroth:R341703909
    • rubix:10011441
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo

    Lineáris golyóscsapágy, lineáris golyóscsapágy vezeto KS12-P

    • ina:KS12-PP
    • rubix:37798
    • gyártó:0067137340000
    • ean:4012802051124
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Sorozat:ks..-pp
    • Belső átmérő:12 mm
    • Külső átmérő:22 mm
    brand logobrand logo

    N1H152980LCW-02PCZ [NSK]

    • nsk:N1H-15-LCW-02PCZ
    • rubix:10012829
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:15 mm
    brand logobrand logo

    SKF LSHS 25 tengely támasztó blokk

    • ewellix:LSHS 25
    • rubix:42767
    • gyártó:M/2201572
    • ean:4064329008785
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Tengely átmérő:25 mm
    brand logobrand logo

    LFR5308-50-2Z

    • ina:LFR5308-50-2Z
    • rubix:10006852
    • gyártó:0010878860000
    • ean:4012802815368
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Belső átmérő:40 mm
    • Külső átmérő:110 mm
    brand logobrand logo

    R053061200 [BOSHREX]

    • bosch rexroth:R053061200
    • rubix:10011597
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Gömbgörgő átmérője:18 mm
    • Ház külső átmérője:23.3 mm
    brand logobrand logo

    MBPS3005AS1 pneumatikus fék

    • zimmer:MBPS3005AS1
    • rubix:629208
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:90 mm
    brand logobrand logo

    RWU45-E-V3-G2 [INA]

    • ina:RWU45-E-V3-G2
    • rubix:10014307
    • gyártó:0178796121430
    • ean:4054364004378
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Szélesség:120 mm
    • Hossz:145.9 mm
    brand logobrand logo

    FESTO Teng.ir.ép.klt. EAMM-A-S62-80PB 8110208

    • festo:EAMM-A-S62-80PB
    • rubix:10456894
    • gyártó:8110208
    • ean:4052568551384
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo

    R102821644 [BOSHREX]

    • bosch rexroth:R102821644
    • rubix:10011709
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Sorozat:lsace
    • Belső átmérő:16 mm
    • Külső átmérő:16 mm
    brand logobrand logo

    R044451201 [BOSHREX]

    • bosch rexroth:R044451201
    • rubix:10011919
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Előtöltés:vorspannung µm
    • Szélesség:32 mm
    • Hossz:60.8 mm
    brand logobrand logo

    RJUM-05-25 [IGUS]

    • igus:RJUM-05-25
    • rubix:10014788
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Sorozat:rjum
    • Belső átmérő:25 mm
    • Hossz:40 mm
    brand logobrand logo

    FESTO Teng.ir.ép.klt. EAMM-A-M80-80G 8063565

    • festo:EAMM-A-M80-80G
    • rubix:10456861
    • gyártó:8063565
    • ean:4052568441654
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logo

    NSK NH200235EMZL-LCW02PCZ Lineáris vezeték, komplett

    • nsk:NH200235EMZL-LCW02PCZ
    • rubix:10504819
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    24 items of 3098