Körtengelyek / lineáris csapágyak

Szűrési lehetőségek
Kategóriák
  • tengelyvezetők (1325)
  • görgős vezetők (173)
  • Gyártó
  • beta tools
    (2)
  • bosch rexroth
    (534)
  • elesa+ganter
    (2)
  • ewellix
    (191)
  • franke
    (1)
  • hepco motion
    (3)
  • hiwin
    (1)
  • 1162 Termék(ek) 1498 változattal:

    Relevancia
    brand logobrand logo
    • Elérhető
    • Típus:szerelőszerszám az lsa-plus-hoz
    brand logobrand logo

    Lineáris golyóscsapágy, lineáris golyóscsapágy vezeto KH16-P

    • ina:KH16-PP
    • rubix:36732
    • gyártó:0000648070000
    • ean:4054364468200
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Sorozat:kh..-pp
    • Belső átmérő:16 mm
    • Külső átmérő:24 mm
    brand logobrand logo

    KS30-PP

    • ina:KS30-PP
    • rubix:10006988
    • gyártó:0067138070000
    • ean:4012802051193
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Sorozat:ks..-pp
    • Belső átmérő:30 mm
    • Külső átmérő:47 mm
    brand logobrand logo

    RJUM-02-20 IGUS persely

    • igus:RJUM-02-20
    • rubix:409628
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Sorozat:rjum
    • Belső átmérő:20 mm
    • Külső átmérő:28 mm
    brand logobrand logo

    KNO25-B-PP

    • ina:KNO25-B-PP
    • rubix:10006844
    • gyártó:0173768070000
    • ean:4012802438826
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Sorozat:kno..-b-pp
    • Belső átmérő:25 mm
    • Külső átmérő:40 mm
    brand logobrand logo

    KN30-B-PP

    • ina:KN30-B-PP
    • rubix:10006992
    • gyártó:0244623140000
    • ean:4012802281255
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Sorozat:kn..-b-pp
    • Belső átmérő:30 mm
    • Külső átmérő:47 mm
    brand logobrand logo

    KB25-PP-AS

    • ina:KB25-PP-AS
    • rubix:10006869
    • gyártó:0015218530000
    • ean:4012802047134
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Sorozat:kb..-pp-as
    • Belső átmérő:25 mm
    • Külső átmérő:40 mm
    brand logobrand logo

    Lineáris golyóscsapágy, lineáris golyóscsapágy vezeto KB2045

    • ina:KB20-PP
    • rubix:37564
    • gyártó:0012756230000
    • ean:4012802419948
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Sorozat:kb..-pp
    • Belső átmérő:20 mm
    • Külső átmérő:32 mm
    brand logobrand logo

    Egyéb LFR5302-10-2Z [INA]

    • ina:LFR5302-10-2Z
    • rubix:96669
    • gyártó:0004281080000
    • ean:4064328750999
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Belső átmérő:15 mm
    • Külső átmérő:47 mm
    brand logobrand logo

    INA KLRU08X28X11-2Z-HLW

    • ina:KLRU08X28X11-2Z-HLW
    • rubix:571803
    • gyártó:0004129100000
    • ean:4047643177085
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Belső átmérő:8 mm
    • Külső átmérő:20 mm
    brand logobrand logo

    Lineáris csapágy R060202510 [BOSHREX]

    • bosch rexroth:R060202510
    • rubix:439530
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Sorozat:kbm
    • Belső átmérő:25 mm
    • Külső átmérő:40 mm
    brand logobrand logo

    Csapágy KBO2045PP

    • ina:KBO20-PP
    • rubix:39042
    • gyártó:0012757040000
    • ean:4012802450385
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Sorozat:kbo..-pp
    • Belső átmérő:20 mm
    • Külső átmérő:32 mm
    brand logobrand logo

    KB1232-PP

    • ina:KB1232-PP
    • rubix:10007001
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Belső átmérő:12 mm
    • Magasság:22 mm
    • Tömítés:mindkét oldalon lezárva
    brand logobrand logo

    SKF LBBR 20 lineáris golyóscsapágy

    • ewellix:LBBR20
    • rubix:72185
    • gyártó:LBBR20
    • ean:4064329177009
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Sorozat:compact serie iso 1
    • Belső átmérő:20 mm
    • Külső átmérő:28 mm
    brand logobrand logo

    KN25-B [INA]

    • ina:KN25-B
    • rubix:10013994
    • gyártó:0296806700000
    • ean:4047643206723
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Sorozat:kn..-b
    • Belső átmérő:25 mm
    • Külső átmérő:40 mm
    brand logobrand logo

    KBS16-PP

    • ina:KBS16-PP
    • rubix:10006916
    • gyártó:0013929560000
    • ean:4054364120672
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Sorozat:kbs..-pp
    • Belső átmérő:16 mm
    • Külső átmérő:26 mm
    brand logobrand logo

    KBO25-PP-AS

    • ina:KBO25-PP-AS
    • rubix:10007014
    • gyártó:0015219420000
    • ean:4054364120634
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Sorozat:kbo..-pp-as
    • Belső átmérő:25 mm
    • Külső átmérő:40 mm
    brand logobrand logo

    Golyós persely (Lineáris golyóscsapágy vezeto) KGHK20-B-PP-A

    • ina:KGHK20-B-PP-AS
    • rubix:44848
    • ean:4012802048513
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Belső átmérő:20 mm
    • Magasság:42.5 mm
    • Hossz:53 mm
    brand logobrand logo

    KGSNO40-PP-AS [INA]

    • ina:KGSNO40-PP-AS
    • rubix:10014288
    • ean:4012802049565
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Belső átmérő:40 mm
    • Hossz:108 mm
    • Tömítés:mindkét oldalon lezárva
    brand logobrand logo

    Golyós persely (Lineáris golyóscsapágy vezeto) KGB25-PP-AS [

    • ina:KGB25-PP-AS
    • rubix:35142
    • ean:4012802047875
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Belső átmérő:25 mm
    • Magasság:55 mm
    • Hossz:58 mm
    brand logobrand logo

    KBS20-PP-AS

    • ina:KBS20-PP-AS
    • rubix:10006855
    • gyártó:0015217990000
    • ean:4054364120689
    • Elérhető
    • Sorozat:kbs..-pp-as
    • Belső átmérő:20 mm
    • Külső átmérő:32 mm
    brand logobrand logo

    Vezeto/támasztó görgok LR608-2RSR-HLW [INA]

    • ina:LR608-2RSR-HLW
    • rubix:218085
    • gyártó:0009995200000
    • ean:4047643199469
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Belső átmérő:8 mm
    • Külső átmérő:10 mm
    brand logobrand logo

    R067023040 [BOSHREX]

    • bosch rexroth:R067023040
    • rubix:10012247
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Sorozat:kba
    • Belső átmérő:30 mm
    • Külső átmérő:47 mm
    brand logobrand logo

    Golyós persely (Lineáris golyóscsapágy vezeto) KGHK12-B-PP-A

    • ina:KGHK12-B-PP-AS
    • rubix:44846
    • ean:4012802048483
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Belső átmérő:12 mm
    • Magasság:32 mm
    • Hossz:28.2 mm
    24 items of 1162