Lineáris csapágy (golyós, csúszó és persely) INA KS30-PP

Ball bushing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:KS30-PP
Rubix:10006988
gyártó:0067138070000
EAN:4012802051193
brand logo

Műszaki összefoglalás

Sorozatks..-pp
Belső átmérő30 mm
Külső átmérő47 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : KS30-PP


Linear ball bearing KS-PP, two-sided lip seal

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg171 g
Sorozatks..-pp
Belső átmérő30 mm
Külső átmérő47 mm
Hossz68 mm
Tömítésmindkét oldalon lezárva
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre