Lineáris csapágy (golyós, csúszó és persely) Bosch Rexroth R060001200
Standard ball bushings, closed, R0600/R0601/R0602
Lásd a műszaki információkatReferencia
Bosch Rexroth:R060001200
Rubix:10005411



Termék leírás : Lineáris golyóscsapágy, lineáris golyóscsapágy vezeto R06000
STANDARD KB KBM-12
KBM-12 ball socket, closed, normal, no sealing joint
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 39 g |
|---|---|
| Sorozat | kbm |
| Belső átmérő | 12 mm |
| Külső átmérő | 22 mm |
| Hossz | 32 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
