Lineáris csapágy (golyós, csúszó és persely) Igus FJUM-01-50
Flange bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
Igus:FJUM-01-50
Rubix:573781
Termék leírás : IGUS FJUM-01-50
DRY LIN flange bearing
DRY LIN flange bearing
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 50 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 75 mm |
| Hossz | 100 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre



