Szíj és lánc hajtások
Rubix provides over 4,500 drive belts, nearly 3,000 v-belts, a wide selection of pulleys, and top-quality accessories and tools for handling and installing pulleys and belts. We also offer whole chains, chain sprockets, chain wheel discs, and useful accessories.
Szíj hajtások
Lánc hajtások
Szűrési lehetőségek
Kategóriák
szíj hajtások (41941)
lánc hajtások (5808)
Gyártó
ammeraal beltech
(1)
bando
(1)
beta tools
(3)
breco®
(1)
chiorino
(1)
contitech
(6)
donghua
(2)
4099 Termék(ek) 47 749 változattal:
GATES GTX 2100 14MX 1300 Gumi fogasszíj, üvegszállal - 932651013
- gates:GTX 2100 14MX 1300
- rubix:10479467
- gyártó:932651013
- ean:5414465186035
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Profil:14mx
- Eredeti hosszúság:2100 mm
- Anyag:kloroprén
OPTIBELT SPC KB 4000 BP Átlapolt ékszíj - 1678282
- optibelt:SPC KB 4000 BP
- rubix:10466238
- gyártó:1678282
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
OPTIBELT 8 PH 1301 RB Hosszbordás szíj - 1904557
- optibelt:8 PH 1301 RB
- rubix:10473785
- gyártó:1904557
- ean:4014486132380
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Profil:ph
- Hossz:1301 mm
- Bordák száma:8
OPTIBELT 12 T2,5 / 480 AP Poliuretán fogasszíj - 1861641
- optibelt:12 T2,5 / 480 AP
- rubix:611701
- gyártó:1861641
- ean:4014486395167
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Profil:t2,5
- Eredeti hosszúság:480 mm
- Övszélesség:12 mm
OPTIBELT 12 T10 / 900 AP Poliuretán fogasszíj - 1815787
- optibelt:12 T10 / 900 AP
- rubix:610921
- gyártó:1815787
- ean:4014486385434
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Profil:t10
- Eredeti hosszúság:900 mm
- Övszélesség:12 mm
OPTIBELT SPC 10000 RP Burkolt ékszíj - 1717159
- optibelt:SPC 10000 RP
- rubix:216598
- gyártó:1717159
- ean:4014486079906
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Profil:spc
- Felső szélesség:22 mm
- Referenciahossz:10000 mm
GATES B69.5 17X1800LP/1760LI HIPOWER Burkolt ékszíj - 900320695
- gates:B69.5 17X1800LP/1760LI HIPOWER
- rubix:10483948
- gyártó:900320695
- ean:5414465673511
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Profil:b/17
- Öv száma:b69 1/2
- Belső hossz:1760 mm
GATES 5L950K 6995 POWERATED Burkolt, aramidszálas zöld ékszíj - 842306995
- gates:5L95 6995 POWERATED
- rubix:10486369
- gyártó:938535506
- ean:5412571033991
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Profil:5l
- Hossz:2413 mm
Optibelt Ékszíj SPB 1400
- optibelt:SPB 1400
- rubix:214070
- gyártó:1789091
- ean:4014486078497
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Profil:spb
- Felső szélesség:16.3 mm
- Referenciahossz:1400 mm
OPTIBELT 15 / 5M 9200 AFX Poliuretán fogasszíj - 1875422
- optibelt:15 / 5M 9200 AFX
- rubix:10469653
- gyártó:1875422
- ean:4014486510775
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Profil:5m
- Eredeti hosszúság:9200 mm
- Övszélesség:15 mm
MECALINE 03SPB900 Kúpos szorítós ékszíjtárcsa 3G SPB 900 TB 3535 - 856414
- mecaline:03SPB900
- rubix:10173885
- gyártó:856414
- ean:3660338117015
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Profil:spb
- Referenciaátmérő:900 mm
- Kúpos persely:3535
GATES 47X13 1320 MULTISPEED GATES Fogazott ékszíj 980210057
- gates:47X13 1320 MULTISPEED GATES
- rubix:10486805
- gyártó:980210057
- ean:5412571181999
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Profil:47x13
- Belső hossz:1320 mm
GATES 5V1900/4 15J4825/4 POWERBAND Átlapolt ékszíj - 938648254
- gates:5V1900/4 15J4825/4 POWERBAND
- rubix:10481530
- gyártó:938648254
- ean:5400608099676
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
OPTIBELT 50 T5 / 2900 AFX Poliuretán fogasszíj - 1507886
- optibelt:50 T5 / 2900 AFX
- rubix:10475033
- gyártó:1507886
- ean:4014486022667
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Profil:t5
- Eredeti hosszúság:2900 mm
- Övszélesség:50 mm
TSUBAKI RS60-NP-1 ANSI Patentszem - 132060003
- tsubaki:RS60 NP 1 CL (P=3/4'') (SC)
- rubix:10417294
- gyártó:0132060003
- ean:8718472007275
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Lánc:ansi np chain
- Lánctávolság:19.05 mm
- Profil:simplex (1)
OPTIBELT K1680 MXL SL 203 Poliuretán fogasszíj - 1924887
- optibelt:K1680 MXL 203
- rubix:10472209
- gyártó:1924887
- ean:4014486074208
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Profil:mxl
- Eredeti hosszúság:16.8 ''
- Övszélesség:203 mm
Optibelt Ékszíj 20 x 2000
- optibelt:20 X 2000
- rubix:621871
- gyártó:1683381
- ean:4014486037050
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Profil:20
- Öv száma:20x2000
- Belső hossz:2000 mm
OPTIBELT WR 11M 1500 Poliuretán ékszíj - 1741694
- optibelt:WR 11M 1500
- rubix:621882
- gyártó:1741694
- ean:4014486097283
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Profil:11m
- Hossz:1500 mm
MECALINE TB34-14M-85F Kúpos szorítós fogasszíj tárcsa - 890306
- mecaline:TB34-14M-85F
- rubix:10163734
- gyártó:890306
- ean:3660338428555
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Profil:14m
- Fogak száma:34
- Övszélesség:85 mm
OPTIBELT 1120 8MHP 30 Gumi fogasszíj - 1738110
- optibelt:1120 8MHP 30
- rubix:620132
- gyártó:1738110
- ean:4014486190168
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Profil:8mhp
- Eredeti hosszúság:1120 mm
- Övszélesség:30 mm
OPTIBELT 5-B 5000 Átlapolt ékszíj - 1582911
- optibelt:5-B 5000
- rubix:223729
- gyártó:1582911
- ean:4014486118636
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Profil:5-b
- Belső hossz:5000 mm
- Bordák száma:5
MECALINE D16B2032 Laplánckerék 32 TH 16B (25,4) D - 878568
- mecaline:D16B2032
- rubix:10166862
- ean:3660338321443
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Lánctávolság:25.4 mm
- Profil:duplex (2)
- Fogak száma:32
OPTIBELT 2 PK 1655 RB Hosszbordás szíj - 1890176
- optibelt:2 PK 1655 RB
- rubix:10471014
- gyártó:1890176
- ean:4014486106879
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Profil:pk
- Hossz:1655 mm
- Bordák száma:2
OPTIBELT Ékszíj SPA 2650 - 1660987
- optibelt:SPA 2650
- rubix:214200
- gyártó:1660987
- ean:4014486078015
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Profil:spa
- Felső szélesség:12.7 mm
- Referenciahossz:2650 mm
24 items of 4099