Referencia
Optibelt:8 PH 1301 RB
Rubix:10473785
gyártó:1904557
EAN:4014486132380




Termék leírás : OPTIBELT 8 PH 1301 RB Hosszbordás szíj - 1904557
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 52 g |
|---|---|
| Profil | ph |
| Hossz | 1301 mm |
| Bordák száma | 8 |
| Bordatávolság | 1.6 mm |
| Magasság | 2.5 mm |
| Öv száma | 8 ph 1301 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
