Ékszíj

Welcome to RUBIX's V-belt category! Here, you have a wide selection of V-belts that meet your power transmission needs. Our V-Belt category offers a range of options, including B-section-wrapped V-belts, oil-resistant and anti-static moulded cogged wedge belts, and wrapped V-belts with a narrow profile.

B-section-wrapped V-belts

Our B-section-wrapped V-belts are manufactured to the highest industry standards and conform to ISO, DIN, and BS specifications. These V-belts provide reliable power transmission and optimal performance in various applications. They feature a wrapped construction with excellent flexibility, durability, and wear resistance. They are anti-static to ISO 1813 standards, making them suitable for static discharge control environments.

Moulded and cogged wedge belts

If you require oil-resistant and anti-static V-belts with enhanced power transmission capabilities, our moulded cogged wedge belts are an ideal choice. These belts withstand oil exposure and provide reliable performance in demanding environments. The cogged design improves flexibility and allows for better heat dissipation, while the anti-static properties ensure safe and efficient operation.

Narrow wrapped V-belts

We also offer wrapped V-belts with a narrow design. These belts feature a Flex-Weave® wrapping that provides oil and heat resistance, protecting the belt core against extreme conditions. The profile ensures efficient power transmission in tight spaces, making them suitable for various industrial applications.

RUBIX's V-belt category

We prioritize quality and performance and carefully select our V-belts to meet the highest standards. Whether you need wrapped V-belts, moulded cogged wedge belts, or narrow profile V-belts, our range offers options for different requirements.

Szűrési lehetőségek
kategóriák
  • Keskeny ékszíj DIN / ISO (1066)
  • Burkolt ékszíjak (1043)
  • Hosszbordás szíj (845)
  • Amerikai szabványos szíj (793)
  • Vágott ékszíj (552)
  • Keskeny ékszíj (455)
  • Klasszikus ékszíj (307)
  • Egyéb ékszíjak (298)
  • Fogazott ékszíjak (201)
  • Poliuretán ékszíjak (157)
  • Keskeny ékszíj USA szabvány (143)
  • Laposszíjak (95)
  • Keskeny ékszíj / USA szabvány (77)
  • Dupla (Hatszögletű) ékszíjak (29)
  • Poliuretán ékszíjak hüvelykben (7)
  • Gyártó

    310 Termék(ek) 6 068 változattal:

    Relevancia
    • gates:7M500
    • rubix:218242
    • ean:5412571038613
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • gates:XPA1700 QUAD-POWER 4
    • rubix:624510
    • ean:5414465971808
    • Profil
      XPA
    • Öv száma
      XPA1700
    • Referenciahossz
      1700 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • gates:XPB2240/5VX886 QUAD-POWER 4
    • rubix:623281
    • ean:5414465973529
    • Profil
      XPB
    • Öv száma
      XPB2240
    • Referenciahossz
      88.6 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • optibelt:SPB 2240 RP
    • rubix:251127
    • gyártó:SPB 22406002
    • ean:4014486078732
    • Profil
      SPB
    • Öv száma
      SPB2240
    • Referenciahossz
      2240 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • optibelt:SPA 1700 RP
    • rubix:621717
    • gyártó:SPA 17006002
    • ean:4014486077261
    • Profil
      SPA
    • Öv száma
      SPA1700
    • Referenciahossz
      1700 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • gates:SPZ1010MN
    • rubix:10007107
    • ean:5412571108439
    • Profil
      SPZ
    • Öv száma
      SPZ1010
    • Referenciahossz
      1010 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • gates:SPC3550
    • rubix:210633
    • ean:5412571079784
    • Profil
      SPC
    • Öv száma
      SPC3550
    • Referenciahossz
      3550 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • optibelt:SPA 1400
    • rubix:18376
    • gyártó:SPA 14007700
    • ean:4014486076950
    • Profil
      SPA
    • Öv száma
      SPA1400
    • Referenciahossz
      1400 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • optibelt:SPZ 1500 RP
    • rubix:621679
    • gyártó:SPZ 15006002
    • ean:4014486080742
    • Profil
      SPZ
    • Öv száma
      SPZ1500
    • Referenciahossz
      1500 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • optibelt:SPZ 1250
    • rubix:18476
    • gyártó:SPZ 12507700
    • ean:4014486080469
    • Profil
      SPZ
    • Öv száma
      SPZ1250
    • Referenciahossz
      1250 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • optibelt:SPC 5000 RP
    • rubix:275028
    • gyártó:SPC 50006002
    • ean:4014486079661
    • Profil
      SPC
    • Öv száma
      SPC5000
    • Referenciahossz
      5000 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • optibelt:SPB 3070
    • rubix:30776
    • gyártó:SPB 30707700
    • ean:4014486528954
    • Profil
      SPB
    • Öv száma
      SPB3070
    • Referenciahossz
      3070 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • gates:SPZ1087
    • rubix:218429
    • ean:5412571075953
    • Profil
      SPZ
    • Öv száma
      SPZ1087
    • Referenciahossz
      1087 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • gates:XPZ630/3VX250 QUAD-POWER 4
    • rubix:209269
    • ean:5414465966989
    • Profil
      XPZ
    • Öv száma
      XPZ630
    • Referenciahossz
      630 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • gates:SPB2240
    • rubix:232284
    • ean:5412571080629
    • Profil
      SPB
    • Öv száma
      SPB2240
    • Referenciahossz
      2240 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • mecaline:XPB2530MC
    • rubix:10165528
    • gyártó:880896
    • ean:3660338343919
    • Profil
      XPB
    • Öv száma
      XPB2530
    • Referenciahossz
      2530 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • optibelt:13 x 710
    • rubix:204898
    • gyártó:13 7107700
    • ean:4014486032628
    • Profil
      A/13
    • Öv száma
      A28
    • Belső hossz
      710 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • gates:SPA1060
    • rubix:200181
    • ean:5412571078336
    • Profil
      SPA
    • Öv száma
      SPA1060
    • Referenciahossz
      1060 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • gates:XPB4750/5VX1875 QUAD-POWER 4
    • rubix:10300665
    • gyártó:9645-04750
    • ean:5414465974168
    • Profil
      XPB
    • Öv száma
      XPB4750
    • Referenciahossz
      4750 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • optibelt:XPA 1532
    • rubix:205082
    • gyártó:XPA 15326AXP
    • ean:4014486259124
    • Profil
      XPA
    • Öv száma
      XPA1532
    • Referenciahossz
      1532 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • optibelt:XPB 1700 XEP
    • rubix:607033
    • gyártó:XPB 1700XEAX
    • ean:4044978160652
    • Profil
      XPB
    • Öv száma
      XPB1700
    • Referenciahossz
      1700 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • mecaline:XPZ662MC
    • rubix:10169496
    • gyártó:873545
    • ean:3660338271625
    • Profil
      XPZ
    • Öv száma
      XPZ662
    • Referenciahossz
      662 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • gates:11M1320
    • rubix:19516
    • ean:5412571039641
    • Belső hossz
      1320 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • gates:XPC2500 QUAD-POWER 4
    • rubix:10300656
    • ean:5414465975349
    • Profil
      XPC
    • Öv száma
      XPC2500
    • Referenciahossz
      2500 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    24 items of 310