Európai szabvány laplánckerék Mecaline D16B2032
Platewheel Duplex
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:D16B2032
Rubix:10166862
EAN:3660338321443


Műszaki összefoglalás
| Lánctávolság | 25.4 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Fogak száma | 32 |
Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE D16B2032 Laplánckerék 32 TH 16B (25,4) D - 878568
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Platewheel 16B2 Duplex - 32 teeth - C45 Steel
Erősségek
Steel
Alkalmazások
For use with BS chain products
Technikai információk
Jellemzők
| Lánctávolság | 25.4 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Fogak száma | 32 |
| ISO-kód | 16b-2 |
| Referenciaátmérő | 259.13 mm |
| Külső átmérő | 270 mm |
| Teljes szélesség | 47.7 mm |
| Fúrási átmérő | 25 mm |
| Összekötőagy átmérő | 25 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre