Európai szabvány laplánckerék Mecaline D10B2013

Platewheel Duplex

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:D10B2013
Rubix:10167291
EAN:3660338317149
brand logo

Műszaki összefoglalás

Lánctávolság15.875 mm
Profilduplex (2)
Fogak száma13
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE D10B2013 Laplánckerék 13 TH 10B (15,875) D - 878138


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Platewheel 10B2 Duplex - 13 teeth - C45 Steel

Erősségek

Steel

Alkalmazások

For use with BS chain products

Technikai információk


Jellemzők
Lánctávolság15.875 mm
Profilduplex (2)
Fogak száma13
ISO-kód10b-2
Referenciaátmérő66.32 mm
Külső átmérő73 mm
Teljes szélesség25.5 mm
Fúrási átmérő12 mm
Összekötőagy átmérő10 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre