Kúpos szorítós ékszíjtárcsa Mecaline 03SPB900
SPB Section Three Grooves V-Pulleys
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:03SPB900
Rubix:10173885
gyártó:856414
EAN:3660338117015


Műszaki összefoglalás
| Profil | spb |
|---|---|
| Referenciaátmérő | 900 mm |
| Kúpos persely | 3535 |
Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE 03SPB900 Kúpos szorítós ékszíjtárcsa 3G SPB 900 TB 3535 - 856414
Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (3535) - Cast Iron GG25
Erősségek
Can run both Vee and Wedge belts
Alkalmazások
V belt power transmission drives
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | spb |
|---|---|
| Referenciaátmérő | 900 mm |
| Kúpos persely | 3535 |
| Barázdák száma | 3 |
| Típus | 4 |
| Koszorú szélessége | 63 mm |
| Külső átmérő | 907 mm |
| Szélesség | 89 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre