Lineáris csapágy (golyós, csúszó és persely) INA KFB30-B-PP-AS
Linear Ball Bearing and Housing Unit
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
INA:KFB30-B-PP-AS
Rubix:10006424



Dokumentumok
Termék leírás : KFB30BPPAS
With flange, sealed, greased, with relubrication facility. Corrosion-resistant design possible.
Technikai információk
Jellemzők
| Sorozat | kb30 |
|---|---|
| Belső átmérő | 30 mm |
| Külső átmérő | 65.5 mm |
| Hossz | 68 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| Statikus terhelhetőség C | 3600 N |
| Dinamikus terhelhetőség C0 | 2850 N |
| Gömbsorok száma | 6 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre