Lineáris csapágy (golyós, csúszó és persely) INA KBO25-PP-AS

Ball socket KB..-PP

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:KBO25-PP-AS
Rubix:10007014
gyártó:0015219420000
EAN:4054364120634
brand logo

Műszaki összefoglalás

Sorozatkbo..-pp-as
Belső átmérő25 mm
Külső átmérő40 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : KBO25-PP-AS


Hardened and rectified outer ring with plastic cage. Sealing by joints on both sides (PP). Maintenance-free lubrication but can be regreased. Operating temperatures: -30°C to + 80°C. Also available in open version, KBO series, and version with adjustable clearance, KBS series.
Linear ball bearing KBO..PP-AS, open model, sealed on all sides, with relubrication facility

Erősségek

Massive series (high precision and stiffness).

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg157 g
Sorozatkbo..-pp-as
Belső átmérő25 mm
Külső átmérő40 mm
Hossz58 mm
Tömítésmindkét oldalon lezárva
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre