Lineáris csapágy (golyós, csúszó és persely) Ewellix LPBR 16

Ewellix Linear plain bearing LPBR

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Ewellix:LPBR 16
Rubix:23960
gyártó:M/2201231
EAN:4064329008259
LPBR 16

Műszaki összefoglalás

Sorozatcompact series iso 1
Belső átmérő16 mm
Külső átmérő24.23 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : SKF LPBR 16 Egyéb


Ewellix, is the leading supplier of Linear Motion Components and solutions around the globe.
Ewellix design, manufacture and customise ball & roller screws, linear guides and actuators that meet the unique needs of the clients.

Linear plain bearing

Erősségek

Ewellix, , linear ball bearings as well as the associated housing, units and accessories are mechanical components that are suitable for economical and simple linear guides in a wide range of applications. Ewellix linear ball bearings are well known on the market and have proven themselves in many demanding applications. Product quality, high availability and long service life make efficient and cost effective solutions possible. Series 1 and 3 are interchangeable in accordance with DIN ISO 10285

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg9 g
Csomagolt méretek (L x B x H)350x350x520 mm
Csomagolt súly15,1 g
Sorozatcompact series iso 1
Belső átmérő16 mm
Külső átmérő24.23 mm
Hossz30 mm
Statikus terhelhetőség C5400 N
Dinamikus terhelhetőség C01530 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre