Lineáris csapágy (golyós, csúszó és persely) INA KN25-B

Ball bushing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:KN25-B
Rubix:10013994
gyártó:0296806700000
EAN:4047643206723
brand logo

Műszaki összefoglalás

Sorozatkn..-b
Belső átmérő25 mm
Külső átmérő40 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : KN25-B [INA]


Linear ball bearing KN..-B, closed version, regreasable, adjustable angle
Linear ball bearing KN-B, closed version with relubrication facility, self-aligning

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg130 g
Sorozatkn..-b
Belső átmérő25 mm
Külső átmérő40 mm
Hossz58 mm
Tömítésnyisd ki
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre