Lineáris csapágy (golyós, csúszó és persely) INA KH30-PP-RR
Linear Ball Bearing
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
INA:KH30-PP-RR
Rubix:10014380
gyártó:0007581830000



Dokumentumok
Termék leírás : KH30-PP-RR [INA]
with initial greasing, sealed on both sides, with relubrication facility.
Linear ball bearings KH..PP, initially greased, sealed on both sides, re-greasable
Alkalmazások
Bearing arrangements with shaft guidance systems
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 95 g |
|---|---|
| Sorozat | kh30 |
| Belső átmérő | 30 mm |
| Külső átmérő | 40 mm |
| Hossz | 50 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| Statikus terhelhetőség C | 3300 N |
| Dinamikus terhelhetőség C0 | 3100 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
