Pályahenger / bütyökhenger INA LFR5302-10-2Z

Cam roller LFR

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:LFR5302-10-2Z
Rubix:96669
gyártó:0004281080000
EAN:4064328750999
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő15 mm
Külső átmérő47 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Egyéb LFR5302-10-2Z [INA]


Profiled roller. LFR -2Z, roller for fixed bearing, 2 rows, sealing by narrow passage on both sides.
Profile roller LFR..2Z, fixed bearing rollers, double-row, double-sided gap seal

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg171 g
Belső átmérő15 mm
Külső átmérő47 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre