Pályahenger / bütyökhenger INA LFR5302-10-2RS-RB

Track rollers LFR..-2RS-RB locating bearing track rollers, double-row, contact seals on both sides, corrosion-protected version

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:LFR5302-10-2RS-RB
Rubix:643240
gyártó:0004019430000
EAN:4012802786590
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő15 mm
Külső átmérő47 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : LFR5302-10-2RS-RB


Track rollers LFR..-2RS-RB locating bearing track rollers, double-row, contact seals on both sides, corrosion-protected version

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg171 g
Belső átmérő15 mm
Külső átmérő47 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre