Pályahenger / bütyökhenger INA LFR5204-16-2RS-RB
Track rollers LFR..-2RS-RB locating bearing track rollers, double-row, contact seals on both sides, corrosion-protected version
Lásd a műszaki információkatReferencia
INA:LFR5204-16-2RS-RB
Rubix:10014138
gyártó:0093134190000
EAN:4012802811063

Termék leírás : LFR5204-16-2RS-RB [INA]
Track rollers LFR..-2RS-RB locating bearing track rollers, double-row, contact seals on both sides, corrosion-protected version
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 217 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 20 mm |
| Külső átmérő | 52 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
