Pályahenger / bütyökhenger Bosch Rexroth R190015201
Roller with central pin
Lásd a műszaki információkatReferencia
Bosch Rexroth:R190015201
Rubix:10428366

Termék leírás : R190015201 rögzíto csavar
ROLLER 52 &
Roller 52
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 19 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 20 mm |
| Külső átmérő | 51.3 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
