Pályahenger / bütyökhenger INA LFR5201-10-2RS-RB

Track rollers LFR..-2RS-RB locating bearing track rollers, double-row, contact seals on both sides, corrosion-protected version

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:LFR5201-10-2RS-RB
Rubix:10006918
gyártó:0008306400000
EAN:4012802792263
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő12 mm
Külső átmérő35 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : LFR5201-10-2RS-RB


Track rollers LFR..-2RS-RB locating bearing track rollers, double-row, contact seals on both sides, corrosion-protected version

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg70 g
Belső átmérő12 mm
Külső átmérő35 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre