Pályahenger / bütyökhenger INA LFR2202-10-2RSR-NA
Track roller LFR..-2RSR-NA non-locating bearing track roller, contact seals on both sides, with inner ring
Lásd a műszaki információkatReferencia
INA:LFR2202-10-2RSR-NA
Rubix:10014080
gyártó:0327110340000
EAN:4054366357205

Termék leírás : LFR2202-10-2RSR-NA [INA]
Track roller LFR..-2RSR-NA non-locating bearing track roller, contact seals on both sides, with inner ring
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 70 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 15 mm |
| Külső átmérő | 35 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
