Golyós persely (Lineáris golyóscsapágy vezető) INA KGHK12-B-PP-AS
Linear Ball Bearing and Housing Unit
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
INA:KGHK12-B-PP-AS
Rubix:44846
EAN:4012802048483

Dokumentumok
Termék leírás : Golyós persely (Lineáris golyóscsapágy vezeto) KGHK12-B-PP-A
Linear ball bearing units KGHK..B-PP-AS, sealed, greased, relubricatable
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 12 mm |
|---|---|
| Magasság | 32 mm |
| Hossz | 28.2 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| Statikus terhelhetőség C | 670 N |
| Dinamikus terhelhetőség C0 | 510 N |
| Sorozat | kghk12 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre