Találatok a következőre: “mecaline”
Szűrési lehetőségek
662 Termék(ek) 10 278 változattal:
612837 - PLUGS ISO B12 FOR HOSE CONNECTING DIAMETER (INCH) '' 6
- mecaline:612837
- rubix:10171174
- ean:3660338021213
- Csatlakozás 1:6
- Alapértelmezett:ISO B12
MECALINE Szukíto Csatlakozó Belso/Belso, Hengeres Menettel 1/4-G, 1/8-G, 869509
- Lecserélt ref.:734510
- mecaline:869509
- rubix:10168843
- ean:3660338232350
- Anyag:nikkelezett sárgaréz
- Csatlakozás 1:g1/4
MECALINE Közcsavar G1/4, 869451
- Lecserélt ref.:734443
- mecaline:869451
- rubix:10168897
- ean:3660338231827
- Anyag:nikkelezett sárgaréz
- Csatlakozás 1:g1/4
MECALINE Menetátalakító szukíto, külso-belso menet, R3/8–1/8, 869484.
- Lecserélt ref.:734484
- mecaline:869484
- rubix:10168867
- ean:3660338232121
- Anyag:nikkelezett sárgaréz
- Csatlakozás 1:r3/8
MECALINE hatlapfeju záródugó, G1/8 csatlakozás, FKM tömítéssel – 858927
- mecaline:858927
- rubix:10171227
- ean:3660338139925
- Csatlakozás 1:g 1/8
- Alapértelmezett:NO
- Anyag/befejezés:Sárgaréz
MECALINE kúpos menetes közcsavar R1/8 × R3/8 – 869463
- Lecserélt ref.:734456
- mecaline:869463
- rubix:10168886
- ean:3660338231933
- Anyag:nikkelezett sárgaréz
- Csatlakozás 1:r1/8
MECALINE Könyök csatlakozó külso/belso menetes – 869533
- Lecserélt ref.:734534
- mecaline:869533
- rubix:10168824
- ean:3660338232565
- Anyag:nikkelezett sárgaréz
- Csatlakozás 1:r1
MECALINE T-idom, push-in, külso csoátméro 6 mm – 853181
- mecaline:853181
- rubix:10171510
- ean:3660338093500
- Csatlakozás 1:6
MECALINE push-in dugó, külso csoátméro 6 mm – 853205
- mecaline:853205
- rubix:10174713
- ean:3660338093708
- Csatlakozás 1:6
MECALINE könyökcsatlakozó, push-in, 8 mm – 853172
- mecaline:853172
- rubix:10011128
- ean:3660338093432
- Csatlakozás 1:8
MECALINE poliamid kalibrált cso, 6×4 mm, átlátszó, 25 m – 846303
- mecaline:846303
- rubix:10169637
- ean:3660338081477
- Belső átmérő:4 mm
- Külső átmérő:6 mm
- Szín:természetes
MECALINE egyenes csatlakozó 4–6 mm – 853166
- mecaline:853166
- rubix:10007889
- ean:3660338093388
- Csatlakozás 1:4
MECALINE Progresszív lefúvató pisztoly - 612058
- mecaline:612058
- rubix:10171102
- ean:3660338190582
- Csatlakozás 1:g1/4
- Átfolyás:23 m³/h
MECALINE Láncbontó 04C-12B (1/4-3/4) - 892569
- mecaline:892569
- rubix:10492390
- ean:3660338451249
- Méret:25-60
MECALINE 890937 FULL SOCKET 1/4
- mecaline:890937
- rubix:10414076
- ean:3660338436062
- Csatlakozási átmérő:g1/4 ''
- Csatlakozási átmérő 2:g1/4 ''
- Szög:egyenes
MECALINE élelmiszeripari PVC tömlo 12×19 mm, 25 m tekercs – 867043
- Lecserélt ref.:853607
- mecaline:867043
- rubix:10169612
- ean:3660338210778
- Belső átmérő:12 mm
- Külső átmérő:19 mm
- Szín:átlátszó
MECALINE Burkolt ékszíj SPZ 1000 E - 889539
- Lecserélt ref.:857838
- mecaline:SPZ1000E - 889539
- rubix:10492979
- gyártó:889539
- ean:3660338420924
- Profil:spz
- Felső szélesség:10 mm
- Referenciahossz:1000 mm
MECALINE MA302060 Kúpos szorító - 857015
- mecaline:MA302060
- rubix:10007718
- gyártó:857015
- ean:3660338122866
- Kúpos persely:3020
MECALINE Burkolt ékszíj SPA 1600 E - 889324
- Lecserélt ref.:858375
- mecaline:SPA1600E - 889324
- rubix:10493713
- gyártó:889324
- ean:3660338418778
- Profil:spa
- Felső szélesség:13 mm
- Referenciahossz:1600 mm
MECALINE bi-polimer kalibrált cso, 10×8 mm, kék, 25 m – 846245
- mecaline:846245
- rubix:10169600
- ean:3660338081330
- Belső átmérő:8 mm
- Külső átmérő:10 mm
- Szín:kék
MECALINE MA100825 Kúpos szorító - 856864
- mecaline:MA100825
- rubix:10173035
- gyártó:856864
- ean:3660338121456
- Kúpos persely:1008
MECALINE Burkolt ékszíj SPB 2500 E - 889460
- Lecserélt ref.:857746
- mecaline:SPB2500E - 889460
- rubix:10493014
- gyártó:889460
- ean:3660338420139
- Profil:spb
- Felső szélesség:16 mm
- Referenciahossz:2500 mm
MECALINE 890999 REDUCING BUSH 1/2 X 1/4
- mecaline:890999
- rubix:10414019
- ean:3660338436628
- Csatlakozási átmérő:r1/2 ''
- Csatlakozási átmérő 2:g1/4 ''
- Szög:egyenes
MECALINE Burkolt ékszíj A27/A720 A13x685Li - 888822
- Lecserélt ref.:874073
- mecaline:A27/A720 - 888822
- rubix:10493475
- gyártó:888822
- ean:3660338413759
- Profil:a/13
- Öv száma:a27
- Belső hossz:685 mm
72 items of 662