Nyomószerelvény - csatlakozó Mecaline 853166
UNION STRAIGHT REDUCTION FITTINGS
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:853166
Rubix:10007889
EAN:3660338093388

Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE egyenes csatlakozó 4–6 mm – 853166
Straight union-reduction coupling 6mm - 4mm tube
Technikai információk
Jellemzők
| Csatlakozás 1 | 4 |
|---|---|
| Hossz | 31 mm |
| Min. hőfok | -20 °C |
| Csatlakozás 2 | 6 |
| Max. hőfok | 80 °C |
| Üzemi nyomás | 10 bar |
| Metrikus külső csőátmérő | 6 mm |
| Metrikus külső csőátmérő 2 | 4 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre