< Vissza
Keresés: roebuck

Találatok a következőre: “roebuck”

Szűrési lehetőségek

813 Termék(ek) 2917 változattal:

Relevancia
brand logobrand logo

Csovágó 265mm

  • Lecserélt ref.:787560
  • roebuck:864595
  • rubix:10004456
  • ean:3660338190674
  • Cső anyaga:acél
brand logobrand logo

HEGESZTOSZÁRAS HSS GYURUSMARÓ 40 X 55 MM

  • roebuck:866745
  • rubix:10175127
  • ean:3660338208294
  • Karosszéria anyaga:hss
  • Átmérő:40 mm
  • Vágási mélység:55 mm
brand logobrand logo

Szikramentes kenokés, szélessége mm 80

  • roebuck:846183
  • rubix:10004199
  • ean:3660338084140
  • Hossz:230 mm
  • Szélesség:80 mm
  • Súly:103 g
brand logobrand logo

Kombinált- és vízpumpafogó fiókbetét

  • Lecserélt ref.:845975
  • roebuck:880747
  • rubix:10003810
  • ean:3660338340796
  • Alkatrészek száma:2
brand logobrand logo

Szikramentes kalapálható villáskulcs mm 38

  • roebuck:846269
  • rubix:10004381
  • ean:3660338082733
  • Nyitás:38 mm
  • Hossz:215 mm
brand logobrand logo

Többeres- kábelvágó kg 0,32

  • roebuck:840506
  • rubix:10004461
  • ean:3660338061868
  • Cső anyaga:pvc
brand logobrand logo

Szikramentes imbuszkulcs készlet 9 részes

  • roebuck:879649
  • rubix:10004131
  • ean:3660338331879
  • Alkatrészek száma:8
  • Lenyomat:hex / allen
brand logobrand logo

G-COIL N.2 M3X50 BETÉTES SZERSZÁMOK

  • roebuck:869317
  • rubix:10175650
  • ean:3660338230684
  • Menetátmérő:3 mm
  • Menetvágó magasság:0.5 mm
brand logobrand logo

Szikramentes fémfurész keret mm 560

  • roebuck:845201
  • rubix:10004216
  • ean:3660338084270
  • Hossz:560 mm
brand logobrand logo

AUTOMATIKUS SZAKÍTÓSZERSZÁM G-TEKERCS - N.1 - M2

  • roebuck:869304
  • rubix:10175661
  • ean:3660338230578
  • Menetátmérő:2 mm
brand logobrand logo

Szikramentes 1-os dugókulcs 46

  • roebuck:846118
  • rubix:10004318
  • ean:3660338083525
  • Négyzetes hajtóadapter:1 ''
  • Átmérő:46 mm
brand logobrand logo

2 MM-ES FÚRÓ HSS VÁGOTT CSISZOLÁS NORMÁL FÚRÁS

  • Lecserélt ref.:7983866
  • roebuck:864095
  • rubix:10175298
  • ean:3660338185564
  • Fúrási átmérő:2 mm
  • Teljes hossz:49 mm
  • Vágási hossz:24 mm
brand logobrand logo

BRITE SHEET 150x229 V/THIN

  • Lecserélt ref.:866945
  • roebuck:886476
  • rubix:10003672
  • ean:3660338399008
  • Hossz:230 mm
  • Szélesség:150 mm
  • Szemcse:nagyon finom
brand logobrand logo

FILE BELT 19x457 - 60G

  • roebuck:886348
  • rubix:10003743
  • ean:3660338397813
  • Hossz:457 mm
  • Szélesség:19 mm
  • Szemcse:60
brand logobrand logo

ROZSDAMENTES ACÉL VONALZÓ HOSSZA 200 MM

  • roebuck:796999
  • rubix:10175587
  • ean:3660338043635
  • Hossz:200 mm
brand logobrand logo

2,6 MM-ES FÚRÓ G-TEKERCS M2.5X45-HEZ

  • roebuck:869262
  • rubix:10175699
  • ean:3660338230189
  • Fúrási átmérő:2.6 mm
  • Teljes hossz:45 mm
  • Vágási hossz:30 mm
brand logobrand logo

ÜVEG ÉS CSEMPE FÚRÓFEJ 6 MM

  • roebuck:866799
  • rubix:10175057
  • ean:3660338208751
  • Teljes hossz:80 mm
  • Fúrási átmérő:6 mm
  • Vágási hossz:40 mm
brand logobrand logo

GÉPI CSAP MET FINOM M5X80 HSSE DIN 371 6H

  • roebuck:832108
  • rubix:10175035
  • ean:3660338050244
  • Menetátmérő:5 mm
  • Menet:0.8 mm
  • Karosszéria anyaga:hss-e
brand logobrand logo

GÉPI CSAP MET DURVA M4X70 HSSE GOZ DIN371 6H

  • roebuck:832059
  • rubix:10176247
  • ean:3660338049941
  • Menetátmérő:4 mm
  • Menet:0.7 mm
  • Karosszéria anyaga:hss-e
brand logobrand logo

GÉPI CSAP MET FINOM M4X70 HSSE GOZ DIN371 6H

  • roebuck:832082
  • rubix:10175036
  • ean:3660338050039
  • Menetátmérő:4 mm
  • Menet:0.7 mm
  • Karosszéria anyaga:hss-e
brand logobrand logo

GÉPI CSAP PISZTOLY ORRÚ G-TEKERCS M5X80

  • roebuck:869227
  • rubix:10175630
  • ean:3660338229855
  • Karosszéria anyaga:hss
  • Menetátmérő:6 mm
  • Menet:0.8 mm
brand logobrand logo

Penge Teleszkópos csovágóhoz 180mm

  • roebuck:867092
  • rubix:10004454
  • ean:3660338211140
  • Cső anyaga:réz
brand logobrand logo

Penge csovágóhoz 265mm

  • roebuck:867094
  • rubix:10004455
  • ean:3660338211164
  • Cső anyaga:acél
brand logobrand logo

GÉPI CSAP G-TEKERCS M5X80

  • roebuck:869246
  • rubix:10175614
  • ean:3660338230035
  • Karosszéria anyaga:hss
  • Menetátmérő:5 mm
  • Menet:0.8 mm
720 items of 813