SKF Deep groove ball bearing 6207 Series
Belső átmérő | 35 mm |
---|---|
Külső átmérő | 72 mm |
Szélesség | 17 mm |
Belső átmérő | 35 mm |
---|---|
Külső átmérő | 72 mm |
Szélesség | 17 mm |
Tömítés | Nyisd ki |
A csapágyhézag típusa | C4 |
Sorozat | 62 |
Referencia sebesség | 20000 rpm |
Sebesség limit | 13000 rpm |
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 15300 N |
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 27000 N |
Nincs készleten:
szállítási dátum kérésre