Védőszemüveg JSP ASA790-151-300
Stealth™ 8000 Clear Anti Mist lens
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
JSP:ASA790-151-300
Rubix:10006219
EAN:5038428132572


Műszaki összefoglalás
| Az üvegek bevonata | karcolás- és ködgátló |
|---|---|
| Okulárárnyalat | színtelen |
| Szem anyaga | polikarbonát |
Dokumentumok
Termék leírás : JSP Stealth 8000 védoszemüveg víztiszta – ASA790-151-300
A lightweight safety spectacle, weighing just 26g, the wraparound 9 base curve polycarbonate lens has a built in adjustable PVC nose piece for added comfort and stability. Low profile tension control temples provide extra grip and are suitable for use with hearing protection. The temple tips have a spectacle cord anchor point for further practicality. UVA, UVB and UVC protection. EN166 1.F.K
Technikai információk
Jellemzők
| Az üvegek bevonata | karcolás- és ködgátló |
|---|---|
| Okulárárnyalat | színtelen |
| Szem anyaga | polikarbonát |
| Szín | színtelen |
| Kar anyaga | műanyag |
| Fő anyag | polikarbonát |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető