Hideg védőkesztyű Tegera 682A-7
Synthetic glove TEGERA 682A
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Tegera:682A-7
Rubix:10269135
gyártó:682A-7
EAN:7340118316475


Műszaki összefoglalás
| Méret | 7 |
|---|---|
| Hidegellenállási szint (EN 511) | 02x |
| Fő anyag | latex |
Dokumentumok
Termék leírás : 682A-7 Szintetikus kesztyu TEGERA
A comfortable winter lined glove, versatile and suitable for most people. Palm and knuckle dipped in latex that makes it water-repellent. The sandy surface provides good grip in cold and wet environments. Withstands contact heat up to 250°C/482°F. With high visibility that suits the glove's areas of use.
Winter-lined glove with good grip that can withstand contact heat up to 250°C/482°F.
Erősségek
Withstands contact heat up to 250°C,High visibility colour,Water repellent palm and knuckle
Alkalmazások
Assembly,Building and construction,Carpentry,Construction,Concrete work
Technikai információk
Jellemzők
| Méret | 7 |
|---|---|
| Hidegellenállási szint (EN 511) | 02x |
| Fő anyag | latex |
| A kesztyű bevonata | latex |
| Szín | narancs |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre