Referencia
Jalas:8710M-37
Rubix:10428826
gyártó:8710M-37
EAN:6408487563904
Termék leírás : JALAS 8710M-37 Talpbetét közepesen magas lábboltozathoz
Közepes boltozatú talpbetét a biztonságosabb, kényelmesebb Jalas lábbelihez. A Poron® XRD® anyag az elülső lábfejben és a sarokban elnyeli az ütközési energia akár 90%-át, kivételes ütéscsillapítást biztosítva. Ez csökkenti a sérülés kockázatát és növeli a kényelmet. A talpbetét anatómiai kialakítású, ESD jóváhagyott és minden JALAS biztonsági cipőhöz illeszkedik. 17 méretben kapható. Használat előtt távolítsa el az eredeti talpbetétet. A JALAS FootStopService (FSS) szkenner segít kiválasztani a lábának legmegfelelőbb talpbetétet.
Erősségek
ESD, Anatomically designed, Heel/arch support, Perforated front section, Medium height arch, Double shock absorption zones, Approved for use in all JALAS® protective shoes
Alkalmazások
Antistatic;stress injuries
Technikai információk
Jellemzők
| EU Cipőméret | 37 |
|---|---|
| Szín | zöld |
| Fő anyag | eva |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
EU Cipőméret
37