Referencia
Jalas:8709H-48
Rubix:10446923
gyártó:8709H-48
EAN:6408487563539
Termék leírás : JALAS 8709H-48 magas lábboltozathoz készült talpbetét
Magas boltozatú talpbetét a biztonságosabb, kényelmesebb Jalas lábbelihez. A Poron® XRD® anyag az elülső lábfejben és a sarokban elnyeli az ütközési energia akár 90%-át, kivételes ütéscsillapítást biztosítva. Ez csökkenti a sérülés kockázatát és növeli a kényelmet. A talpbetét anatómiai kialakítású, ESD jóváhagyott, és minden JALAS biztonsági cipőhöz illik. 17 méretben kapható. Használat előtt távolítsa el az eredeti talpbetétet. A JALAS FootStopService (FSS) szkenner segít kiválasztani a lábának legmegfelelőbb talpbetétet.
Erősségek
Anatomically designed, Ergonomically shaped, Heel/arch support, Cuttable, High arch, Double shock absorption zones, Approved for use in all JALAS® protective shoes, ESD, Perforated front section
Alkalmazások
Prevents the risk of: antistatic, stress injuries.
Technikai információk
Jellemzők
| EU Cipőméret | 48 |
|---|---|
| Szín | kék |
| Fő anyag | eva |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
EU Cipőméret
48