Gumicsizma Portwest FW95GNR44

Total Safety Wellington S5 - FW95

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Portwest:FW95GNR44
Rubix:91108
EAN:5036108159925
brand logo

Műszaki összefoglalás

EU Cipőméret44
Színzöld
Fő anyagvinil-klorid (pvc)

Dokumentumok

Termék leírás : PORTWEST Total védocsizma S5 Zöld 44, FW95GNR44


The Total Safety Wellington offers ultimate S5 protection to the wearer. Steel toecap and midsole. PVC/Nitrile construction that is waterproof and resistant to oil, fuels and acids. Suitable for a variety of environments. Protective steel toecap. Steel midsole. Anti-static footwear. Energy Absorbing Seat Region.
100% Waterproof keeping feet warm and dry. Fuel and oil resistant outsole. Puncture resistant steel midsole. Protective steel toecap. Dual density PVC/Nitrile construction.
Standard : EN 13832-2:2006, EN ISO 20345:2011 S5

Technikai információk


Jellemzők
EU Cipőméret44
Színzöld
Fő anyagvinil-klorid (pvc)
  • Elérhető

EU Cipőméret

44

Szín