Eldobható kesztyűk Ansell 92-500 8.5-9
TouchNTuff 92-500
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Ansell:92-500 8.5-9
Rubix:80986
gyártó:92500090
EAN:0076490479688

Dokumentumok
Termék leírás : ANSELL TouchNTuff 92-500 eldobható nitril kesztyu – L
Powdered for easier donning and moisture absorption, TouchNTuff® 92-500 is a comfortable, yet durable nitrile glove. Made with a soft, proprietary Ansell formulation, it offers superior splash resistance against a wide range of hazardous chemicals.
Proven splash protection against hazardous chemicals.
Erősségek
- Proprietary Ansell material formulation offers enhanced chemical splash protection
- Soft nitrile provides high levels of comfort
- Robust design for superior durabilty
- Powdered for easier donning and moisture absorption
Alkalmazások
Life Sciences|Automotive|Food Processing|Machinery and Equipment
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 7 g |
|---|---|
| Méret | 08,5/09 |
| Hossz | 240 mm |
| Szín | zöld |
| Fő anyag | nitril |
| Élelmiszerrel való érintkezés | igen |
| Vastagság | 0.12 mm |
| Kategória | 3 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre