Eldobható kesztyűk Ansell 92600090

TouchNTuff 92-600

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Ansell:92600090
Rubix:75242
gyártó:92600090
EAN:0076490493363
ANSELL Gloves TOUCH N TUFF 92-600 MT 8,5-9 (DS A 100 PR)
brand logo
brand logo
brand logo

Műszaki összefoglalás

Méret08,5/09
Hossz240 mm
Színzöld
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : ANSELL TouchNTuff 92-600 eldobható nitril kesztyu – L, 100 db/csomag


As the world’s best-selling disposable nitrile glove, the TouchNTuff 92-600 is known for a comfortable fit with reliable chemical splash protection. The proprietary nitrile formulation provides robust durability with a soft and silky feel for extended wear. TouchNTuff® 92-600 gloves feature TNT Chemical Splash Resistance Technology for superior protection against harmful chemical splashes. The silicone free design is paint, finish, and coating friendly. Also available in smaller packages for vending machines.

 

An unparalleled combination of chemical splash protection, comfort and durability.

Erősségek

  • The world’s leading disposable glove for chemical splash protection
  • Made with TNT Chemical Splash Resistance Technology for superior protection against harmful chemical splashes
  • Super soft nitrile provides a comfortable, silky feel for extended wear
  • Proprietary formulation provides robust durability in a softer glove
  • Silicone-free design is paint and finish process friendly

 

 

    Alkalmazások

    Life Sciences|Food Processing|Automotive|Machinery and Equipment|Chemical|Agriculture|Utilities|Warehousing
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Technikai információk


    Jellemzők
    Logisztikai Tömeg6 g
    Méret08,5/09
    Hossz240 mm
    Színzöld
    Fő anyagnitril
    Élelmiszerrel való érintkezésigen
    Vastagság0.12 mm
    Kategória3
    • Elérhető

    Méret