Referencia
Uvex:6008011
Rubix:10306693
gyártó:6008011
EAN:4048612043523



Termék leírás : 6008011 Uvex Phynomic C3 vágásbiztos nitril mártott kesztyu <poliamid/elasztán/HPPE/üvegszá;szürke/kék; 11>
All purpose glove, very lightweight, offering good protection against cuts. Its aqua-polymer foam coating, with suitable coating in dry and slightly moist environments, is very flexible. In response to the standard Uvex standard, it is guaranteed with no harmful substance and suitable for people with allergies. EN388 Standard.
Erősségek
Good cut protection. Excellent dexterity. Excellent gripping in a dry environment. Very high level of breathability.
Alkalmazások
Precision assembly. Precision work.
Technikai információk
Jellemzők
| Típus | kesztyű |
|---|---|
| Méret | 11 |
| Vágási ellenállás szintje | b |
| Fő anyag | poliamid |
| Élelmiszerrel való érintkezés | igen |
| Használati környezet | száraz |
| Kopásállósági szint | 4 |
| Védelmi osztály | nem |
| A kesztyű bevonata | polimer |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre