Keresés hivatkozás, cikk, márka, kulcsszó szerint
hu
Bejelentkezés vagy regisztráció
Termékeink
Szolgáltatások
Csapágy kereső
Kapcsolat
Forgácsoló szerszámok
(16 406)
Hajtástechnika
(120 048)
Folyadékátvitel- és áramlástechnika
(62 877)
Szerszámok/Méréstechnika
(14 963)
Védelem - Biztonság - Higiénia
(11 308)
Műhelyberendezés
(1649)
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok
(6395)
Karbantartás és javítás
(1279)
Hegesztés- és forrasztástechnika
(421)
Kenőanyagok
(472)
Festékek és szerelvények
(68)
Kefék, ecsetek
(192)
Tisztítás
(1)
Egyéb karbantartás
(323)
Lámpák, elektronikai eszközök
(223)
Karbantartás és javítás megtekintése
Kenőanyag gépekhez
(94)
Kenőanyagok és tartozékok
(370)
Tisztítás és védelem
(8)
Kenőanyagok megtekintése
Rubix kategóriák
Karbantartás és javítás
Kenőanyagok
Kenőanyagok és tartozékok
Kenőanyagok, áthatoló olajok
Festékszóró
WD 40 Univerzális spray 400 ml 5488EH
Festékszóró WD-40 5488EH
WD-40 spray
Lásd a műszaki információkat
Referencia
WD-40:
5488EH
Rubix:
31023
Műszaki összefoglalás
Kapacitás
400
ml
Termék leírás : WD 40 Univerzális spray 400 ml 5488EH
Technikai információk
Jellemzők
Kapacitás
400
ml
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
Termékadatokkal kapcsolatos hiba jelentése
Elérhető
Hozzáadás a kosárhoz
Ne felejtsen el bejelentkezni, hogy a legjobb árakat kapja
Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban
ROCOL,BELT DRESSING SPRAY (NSF Registered) ékszíj csúszásgátló spray 300ml 34295
ROCOL,TUFGEAR SPRAY 400ml 18105
LOCTITE LB 8005 400 ml Ékszíjcsúszásgátló (aeroszol) -232294
OKS 371 Univerzális élelmiszeripari olaj 400ml spray
LOCTITE LB 8021 ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSÚ ALACSONY VISZKOZITÁSÚ SZILIKON OLAJ 400 ML
ROCOL,FOODLUBE® SPRAY (NSF Registered) 300ml 15710
LOCTITE LB 8201 400 ml 5 Way Spray, keno, rozsdaoldó, védo, vízkiszorító kúszóolaj -2101118
ROCOL,PR SPRAY 400ml 72015
OKS 1361 Szilikonos leválasztóanyag 400ml spray
ROCOL,ULTRAGLIDE SPRAY 400ml 52041
SPARTEX csúszásgátló spray szíjakhoz, 650ml - 890912
PFERD Csiszolóolaj 412 Alu Spraydose P791332, 42200007
SPARTEX Lu-2 zárolajzó spray, 50ml
PFERD Csiszolóolaj 411 Ne Spray P147603, 42200002
PFERD Csiszolóolaj 410 Fe Spray P147597, 42200001