Wera
Szűrési lehetőségek
Kategóriák
szerszámok/méréstechnika (633)
forgácsoló szerszámok (2)
1Gyártó
wera
(635)
329 Termék(ek) 635 változattal:
WERA 950/9 Hex-Plus Multicolour 1 SB Hatszögkulcs készlet, metrikus, BlackLaser , 05073593001
- wera:05073593001
- rubix:88150
- ean:4013288165688
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Alkatrészek száma:9
- Lenyomat:hex / allen
WERA 3950/9 Hex-Plus Stainless 1 Hatszögkulcs készlet, metrikus, rozsdamentes , 05022720001
- wera:05022720001
- rubix:10160475
- ean:4013288111364
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Alkatrészek száma:9
- Lenyomat:hex / allen
WERA Kraftform Kompakt W 1 csavarozó szerszámkészlet karbantartáshoz , 05135926001
- wera:05135926001
- rubix:10416557
- ean:4013288178336
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Alkatrészek száma:35
WERA 855/4 Z bit PZ 2x152, 05060038001
- wera:05060038001
- rubix:86702
- ean:4013288031297
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Lenyomat:pozidriv
- Lenyomat mérete:pz2
WERA 855/4 Z bit PZ 3x152, 05060047001
- wera:05060047001
- rubix:86705
- ean:4013288031433
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Lenyomat:pozidriv
- Lenyomat mérete:pz3
WERA Kraftform Kompakt VDE Big Pack 1 szigetelt csavarhúzó készlet , 05006617001
- wera:05006617001
- rubix:10426722
- ean:4013288229557
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Alkatrészek száma:27
WERA 851/4 Z bit PH 2x70, 05059770001
- wera:05059770001
- rubix:86661
- ean:4013288013804
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Lenyomat:phillips (ph)
- Lenyomat mérete:ph2
WERA Kraftform Micro 12 Universal 1 muszerész csavarhúzó készlet , 05073675001
- wera:05073675001
- rubix:88169
- ean:4013288165695
- Elérhető
- Alkatrészek száma:12
- Lenyomat:többszörös nyomtatás
WERA 8100 SA 6 Zyklop Speed racsnis hajtókar készlet 1/4, metrikus , 05004016001
- wera:05004016001
- rubix:428130
- ean:4013288174000
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Alkatrészek száma:28
- Négyzetes hajtóadapter:1/4 ''
WERA 867/4 Z TORX® bit TX 25x89, 05060189001
- wera:05060189001
- rubix:10161503
- ean:4013288030627
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Lenyomat:torx profil
- Lenyomat mérete:t25
WERA 932/6 Kraftform Wera ütheto végu csavarhúzó készlet + tartó , 05018282001
- wera:05018282001
- rubix:79537
- ean:4013288018090
- Elérhető
- Alkatrészek száma:6
- Lenyomat:többszörös nyomtatás
WERA 967/9 TX BO Multicolour 1 SB SiS L-alakú biztonsági TORX® kulcs készlet, BlackLaser , 05073599001
- wera:05073599001
- rubix:10316968
- ean:4013288170125
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Alkatrészek száma:9
- Lenyomat:torx profil
WERA Joker 6000 Racsnis csillag-villáskulcs készlet, 11 Set 1 , 05020013001
- wera:05020013001
- rubix:419448
- ean:4013288167521
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Alkatrészek száma:11
WERA 160 i/7 Rack Kraftform Plus Series 100 szigetelt csavarhúzó készlet + tartó , 05006147001
- wera:05006147001
- rubix:80499
- ean:4013288041708
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Alkatrészek száma:7
- Lenyomat:többszörös nyomtatás
WERA 855/4 BDC bit PZ 2x50, 05059902001
- wera:05059902001
- rubix:86685
- ean:4013288034137
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Lenyomat:pozidriv
- Lenyomat mérete:pz2
WERA 950/9 Hex-Plus 1 Hatszögkulcs készlet, metrikus, krómozott , 05022087001
- wera:05022087001
- rubix:404888
- ean:4013288104816
- Elérhető
- Alkatrészek száma:9
- Lenyomat:hex / allen
WERA Serie 7400 Kraftform nyomaték csavarhúzó (0,1-3,0 Nm) Rapidaptor gyorsváltós tokmánnyal 7441x1.2-3.0, 05074701001
- wera:05074701001
- rubix:88029
- ean:4013288100658
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Minimális meghúzási nyomaték:1.2 N.m
- Meghúzási nyomaték, maximális:3 N.m
- Hossz:260 mm
WERA 160 iS/7 Kraftform Plus Series 100 szigetelt csavarhúzó készlet + tartó , 05006480001
- wera:05006480001
- rubix:86235
- ean:4013288160713
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Alkatrészek száma:7
WERA 160 i VDE Szigetelt lapos csavarhúzó 0.4x2.5x80, 05006100001
- wera:05006100001
- rubix:86236
- ean:4013288027221
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Lenyomat:lapos
- Pengehossz:80 mm
- Lenyomat mérete:0,4x2,5
WERA 160 iSS/7 Kraftform Plus Series 100 szigetelt csavarhúzó készlet , 05135961001
- wera:05135961001
- rubix:10446055
- ean:4013288178640
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Alkatrészek száma:7
WERA 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Hatszögkulcs készlet, metrikus, BlackLaser, tartó funkcióval , 05022210001
- wera:05022210001
- rubix:10294090
- ean:4013288188403
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Alkatrészek száma:9
- Lenyomat:hex / allen
WERA 950/9 Hex-Plus 4 Hatszögkulcs készlet, metrikus, krómozott , 05073594001
- wera:05073594001
- rubix:562424
- ean:4013288139177
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Alkatrészek száma:9
- Lenyomat:hex / allen
WERA 855/4 IMP DC PZ DIY Impaktor bit 5 x PZ 2x50, 05057661001
- wera:05057661001
- rubix:86687
- ean:4013288157690
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Lenyomat:pozidriv
- Lenyomat mérete:pz2
WERA 840/1 Z bit 2.5x25, 05056310001
- wera:05056310001
- rubix:86587
- ean:4013288012647
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Lenyomat:hex / allen
- Lenyomat mérete:2,5 mm
24 items of 329