Wypall
Szűrési lehetőségek
Kategóriák
törlőpapír tekercs és törlőpapírok (3)
textilkendő (2)
adagolók (2)
papír törlőkendők (1)
géprongyok (1)
1Gyártó
wypall
(9)
9 Termék(ek) 9 változattal:
7569 WypAll ForceMax 1/4 hajtogatott ipari törlo, kék, 33.50cm x 34.50cm, 480 db
- wypall:7569
- rubix:648221
- gyártó:7569
- ean:5033848039920
- Elérhető
- Fő anyag:hydroknit
7202 WypAll® L10 Általános Papírtörlo felületekhez - Jumbo / Fehér
- wypall:7202
- rubix:470791
- gyártó:7202
- ean:5033848003495
- Elérhető
- Szín:fehér
- Fő anyag:polietilén
WYPALL 7494 L10 Élelmiszeripari Papírtörlo Tekercs – Kék (6 tekercs x 630 lap)
- wypall:7494
- rubix:10396810
- gyártó:7494
- ean:05027375043628
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Hossz:38 cm
- Szín:kék
7452 WypAll L40 PowerClean - Nagytekercs általános törlokendo / Fehér
- wypall:7452
- rubix:632568
- gyártó:7452
- ean:00036000050073
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Szín:fehér
- Fő anyag:polietilén
7772 WYPALL* tisztító törlo utántölto
- wypall:7772
- rubix:82624
- gyártó:7772
- ean:5033848000050
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Hossz:27 cm
- Szín:zöld
6521 WypAll Reach Plus Centrefeed papírtörlo adagoló - fehér vagy kék tekercshez
- wypall:6521
- rubix:10396823
- ean:5033848043859
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Fő anyag:műanyag
Törlokendo 38*37 fehérKC-7331 Wypall L30
- wypall:7331
- rubix:82053
- gyártó:7331
- ean:5027375011290
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Hossz:37.5 cm
- Szín:fehér
7753 WypAll Wettask Szöszmentes törlokendo oldószerekhez - 6 tekercs / fehér
- wypall:7753
- rubix:10286655
- ean:05027375053207
- Elérhető
- Formátumok száma:120
WYPALL 7776 szöszmentes törlokendo, zöld, 1 KRT (6 X 75 lap)
- wypall:7776
- rubix:10445735
- gyártó:7776
- ean:5033848007882
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre