Töltőanyagok MIG / MAG huzal Spartex 860204

316lsi stainless steel welding wire mig

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Spartex:860204
Rubix:10179442
EAN:3660338151705
MIG/MAG WIRE REELS STAINLESS STEEL (316LSi) Diameter mm 1,00 15Kg

Műszaki összefoglalás

Átmérő1 mm
Csomagolás15 kg
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : SPARTEX Rozsdamentes hegesztohuzal 316LSI 1,0mm, 15 kg-os muanyag dob


316lsi stainless steel welding wire mig Plastic Spool of 15 kg. Diameter 300 mm

Technikai információk


Jellemzők
Átmérő1 mm
Csomagolás15 kg
Alapértelmezett316L-SI
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Átmérő