Nyomatékkulcs Stahlwille 96503005

730 Fix Torque wrench service MANOSKOP® with holder for insert tools

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Stahlwille:96503005
Rubix:10275240
gyártó:730/5 FIX
EAN:4018754269433
brand logo

Műszaki összefoglalás

Minimális meghúzási nyomaték10 N.m
Meghúzási nyomaték, maximális50 N.m
Négyzetes hajtóadapter9x12 ''
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Stahlwille 730N FIX MANOSKOP nyomatékkulcs fej nélkül, 9x12m


Manoskop torque wrench. Ergonomic, non-slip settings with thumb recess - for quick, safe adjustment of the scale to set the required torque.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)555x95x70 mm
Logisztikai Tömeg831 g
Csomagolt súly1632 g
Minimális meghúzási nyomaték10 N.m
Meghúzási nyomaték, maximális50 N.m
Négyzetes hajtóadapter9x12 ''
Hossz330 mm
Súly0.831 kg
Rögzítés9x12 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre