Nyomatékkulcs Stahlwille 96502140
730NR Series Torque wrench service MANOSKOP® with fine-tooth ratchet
Lásd a műszaki információkatReferencia
Stahlwille:96502140
Rubix:10275281
EAN:4018754180523




Műszaki összefoglalás
| Minimális meghúzási nyomaték | 80 N.m |
|---|---|
| Meghúzási nyomaték, maximális | 400 N.m |
| Négyzetes hajtóadapter | 3/4 '' |
Termék leírás : Stahlwille 730NR MANOSKOP nyomatékkulcs racsnis fejjel, 3/4
Torque wrench T.40 730NR with release mechanism, fixed ratchet head
Torque wrench 3/4"
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 66x81x565 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 2122 g |
| Minimális meghúzási nyomaték | 80 N.m |
| Meghúzási nyomaték, maximális | 400 N.m |
| Négyzetes hajtóadapter | 3/4 '' |
| Hossz | 564.5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre