Fix és változó nyitókulcs Stanley FMHT13128-0

Adjustable Wrench

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Stanley:FMHT13128-0
Rubix:10506562
EAN:3253560131289
brand logo

Műszaki összefoglalás

Nyitás38
Hossz300 mm
Típusállítható csavarkulcs
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : STANLEY FatMax Állítható villáskulcs 0-38mm - FMHT13128-0


Erősségek

•Quick adjusting for fast and accurate settings
Black phosphate finish for maximum strength and durability
Parallel jaws placed at a 15° offset angle provide firm grip and best reach
Thin and wide jaws offer greater accessibility when working in tight spaces
Bi-material grip for guaranteed comfort of use and ultimate control
Metric and Imperial scales for maximizing the tightening applications
Hanging hole for securing the tool to a lanyard

Technikai információk


Jellemzők
Nyitás38
Hossz300 mm
Típusállítható csavarkulcs
Végsőfoszfát
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre