Szűrési lehetőségek
kategóriák
  • Belső gyűrűk (719)
  • Gyártó

    227 Termék(ek) 719 változattal:

    Relevancia
    • ina:IR25X30X17-XL
    • rubix:11843
    • gyártó:0000215630000
    • ean:4012802711813
    • Belső átmérő
      25 mm
    • Külső átmérő
      30 mm
    • Szélesség
      17 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • ina:LR35X40X12,5
    • rubix:224486
    • gyártó:0000598380000
    • ean:4012802714388
    • Belső átmérő
      35 mm
    • Külső átmérő
      40 mm
    • Szélesség
      12.5 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • ina:LR30X35X20,5
    • rubix:231817
    • gyártó:0000597900000
    • ean:4012801557276
    • Belső átmérő
      30 mm
    • Külső átmérő
      35 mm
    • Szélesség
      20.5 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • ina:LR15X18X16,5
    • rubix:229751
    • gyártó:0000596840000
    • ean:4012802714265
    • Belső átmérő
      15 mm
    • Külső átmérő
      18 mm
    • Szélesség
      16.5 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • ina:LR25X30X16,5
    • rubix:559833
    • gyártó:0000216100000
    • ean:4012802711875
    • Belső átmérő
      25 mm
    • Külső átmérő
      30 mm
    • Szélesség
      16.5 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • ina:IR25X30X16-IS1-XL
    • rubix:559213
    • gyártó:0000215550000
    • ean:4012802711806
    • Belső átmérő
      25 mm
    • Külső átmérő
      30 mm
    • Szélesség
      16 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • timken:772
    • rubix:204098
    • ean:0053893086538
    • Külső átmérő
      180.975 mm
    • Szélesség
      38.1 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • ina:LR20X25X12,5
    • rubix:229470
    • gyártó:0000599190000
    • ean:4012802439298
    • Belső átmérő
      20 mm
    • Külső átmérő
      25 mm
    • Szélesség
      12.5 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • skf:IR 65X75X28
    • rubix:236557
    • gyártó:9767
    • ean:7316570103106
    • Belső átmérő
      65 mm
    • Külső átmérő
      75 mm
    • Szélesség
      28 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • timken:1922
    • rubix:236118
    • ean:0053893106236
    • Belső átmérő
      22.225 mm
    • Külső átmérő
      57.15 mm
    • Szélesség
      19.845 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • timken:45220
    • rubix:208889
    • ean:0053893296043
    • Külső átmérő
      104.775 mm
    • Szélesség
      23.813 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • timken:394A-X0245
    • rubix:18043
    • ean:0053893378183
    • Belső átmérő
      66.68 mm
    • Külső átmérő
      110 mm
    • Szélesség
      22 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • ina:LR30X35X12,5
    • rubix:223121
    • gyártó:0000218140000
    • ean:4012802712001
    • Belső átmérő
      30 mm
    • Külső átmérő
      35 mm
    • Szélesség
      12.5 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • ina:LR35X40X16,5
    • rubix:252874
    • gyártó:0000220550000
    • ean:4012802712230
    • Belső átmérő
      35 mm
    • Külső átmérő
      40 mm
    • Szélesség
      16.5 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • ina:LR50X55X20,5
    • rubix:557266
    • gyártó:0007842810000
    • ean:4012802466423
    • Belső átmérő
      50 mm
    • Külső átmérő
      55 mm
    • Szélesség
      20.5 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • timken:33281
    • rubix:587898
    • ean:0053893262703
    • Belső átmérő
      71.438 mm
    • Szélesség
      30.163 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • timken:44150
    • rubix:214999
    • ean:0053893290942
    • Belső átmérő
      38.1 mm
    • Szélesség
      23.698 mm
    • A csapágyhézag típusa
      CN
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • timken:19150
    • rubix:246663
    • ean:0053893199313
    • Belső átmérő
      38.1 mm
    • Szélesség
      16.52 mm
    • A csapágyhézag típusa
      CN
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • timken:3120
    • rubix:217558
    • ean:0053893123646
    • Belső átmérő
      31.75 mm
    • Külső átmérő
      72.63 mm
    • Szélesség
      30.16 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • iko:IR 35X40X34
    • rubix:574773
    • Belső átmérő
      35 mm
    • Külső átmérő
      40 mm
    • Szélesség
      34 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • ina:LR10X13X12,5
    • rubix:559840
    • gyártó:0000596410000
    • ean:4012802714234
    • Belső átmérő
      10 mm
    • Külső átmérő
      13 mm
    • Szélesség
      12.5 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • ina:LR12X15X12,5
    • rubix:559839
    • gyártó:0000596500000
    • ean:4012802466386
    • Belső átmérő
      12 mm
    • Külső átmérő
      15 mm
    • Szélesség
      12.5 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • ina:LR12X15X16,5
    • rubix:559838
    • gyártó:0000596680000
    • ean:4012802714241
    • Belső átmérő
      12 mm
    • Külső átmérő
      15 mm
    • Szélesség
      16.5 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • ina:LR12X15X22,5
    • rubix:271687
    • gyártó:0000596760000
    • ean:4012802714258
    • Belső átmérő
      12 mm
    • Külső átmérő
      15 mm
    • Szélesség
      22.5 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    24 items of 227